Schließhaken MS 5000 zum Anschrauben
Schließhaken MS5000 für Drehstangenschloss Schraub
MS5000-SCHLIESSHAK-ZD-(NI)-ANSHRB-L
Art.-Nr.
0683530856
EAN 4050642352223
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rationelle Montage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Montageposition | Links oben |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!