Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schließhaken MS 5000 zum Anschrauben

Schließhaken MS5000 für Drehstangenschloss Schraub
SHLHAK-F.MOEBLSHLO-MS5000-R-ZD-(NI)

Art.-Nr. 0683530857
EAN 4050642352230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schließhaken MS 5000 zum Anschrauben

Art.-Nr. 0683530857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rationelle Montage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Montageposition

Links unten
Rechts oben

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

6 und 8 mm Drehstange möglich

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X25/21

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
x 1000 St.
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen