Schlitzfräser HSCo DIN 850D
Schlitzfräser HSCo DIN850D Z6-14 Typ N
SZFRS-DIN850D-HSCO-6,0X11,0-D28,5MM
Art.-Nr. 5443600419
EAN 4055375875780
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1524 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Geeignet für Scheibenfeder | 6 x 11 mm |
Durchmesser (d1) | 28,5 mm |
Schnittbreite (b) | 6 |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Anzahl Schneiden | 12 STK |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Normen | DIN 850 |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Oberfläche | Blank |
Drallwinkel | 8-12° |
Schnittwinkel | 10 Grad |
Toleranz Schneidendurchmesser | h11 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 16 - Ø 45,5 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 16 - Ø 19,9 | Ø 20 - Ø 23,9 | Ø 24 - Ø 31,9 | Ø 32 - Ø 45,5 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,037 | 0,048 | 0,068 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,059 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,036 | 0,041 | 0,054 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,078 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 4,5 - Ø 15,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 4,5 - Ø 5,9 | Ø 6 - Ø 7,9 | Ø 8 - Ø 9,9 | Ø 10 - Ø 11,9 | Ø 12 - Ø 15,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,009 | 0,012 | 0,020 | 0,031 | 0,035 | |