Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlitzmutter DIN 546, Edelstahl A2, blank

DIN 546 Edelstahl A2 blank
MU-SZ-DIN546-A2-M2

Art.-Nr. 03443002

EAN 4048539649532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlitzmutter DIN 546, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 03443002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2

Außendurchmesser (d2)

4,5 mm

Höhe (m1)

2 mm

Schlitzbreite (n1)

1 mm

Schlitzhöhe (tmin)

0,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen