Schlitzmutter DIN 546, Edelstahl A2, blank
DIN 546 Edelstahl A2 blank
MU-SZ-DIN546-A2-M4
Art.-Nr. 03443004
EAN 4052712254680
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (m1) | 3,5 mm |
Schlitzbreite (n1) | 1,4 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 1,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 4 mm |