Schlitzmutter DIN 546, Edelstahl A2, blank
DIN 546 Edelstahl A2 blank
MU-SZ-DIN546-A2-M6
Art.-Nr.
03443006
EAN 4056808639498
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (m1) | 5 mm |
Schlitzbreite (n1) | 2,5 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 6 mm |