Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlitzmutter DIN 546, Stahl, blank

DIN 546 Stahl blank
MU-SZ-DIN546-M3

Art.-Nr. 03370113

EAN 4049557526492

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlitzmutter DIN 546, Stahl, blank

Art.-Nr. 03370113
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe (m1)

2,5 mm

Schlitzbreite (n1)

1,2 mm

Schlitzhöhe (tmin)

1,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen