Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlitzmutter DIN 546, Stahl, blank

DIN 546 Stahl blank
MU-SZ-DIN546-M5

Art.-Nr. 03370115

EAN 4024835938860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlitzmutter DIN 546, Stahl, blank

Art.-Nr. 03370115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (m1)

4,2 mm

Schlitzbreite (n1)

2 mm

Schlitzhöhe (tmin)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen