Schlitzmutter DIN 546, Stahl, blank
DIN 546 Stahl blank
MU-SZ-DIN546-M6
Art.-Nr. 03370116
EAN 4054458275172
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (m1) | 5 mm |
Schlitzbreite (n1) | 2,5 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 6 mm |