Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 546 Stahl verzinkt
MU-SZ-DIN546-(A2K)-M10

Art.-Nr. 033701210

EAN 4038898546702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 033701210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (m1)

8 mm

Schlitzbreite (n1)

3,5 mm

Schlitzhöhe (tmin)

3,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen