Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 546 Stahl verzinkt
MU-SZ-DIN546-(A2K)-M3

Art.-Nr. 033701203

EAN 4024835734318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 033701203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe (m1)

2,5 mm

Schlitzbreite (n1)

1,2 mm

Schlitzhöhe (tmin)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen