Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 546 Stahl verzinkt
MU-SZ-DIN546-(A2K)-M5
Art.-Nr.
033701205
EAN 4038898996217
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Höhe (m1) | 4,2 mm |
Schlitzbreite (n1) | 2 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 5 mm |