Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 546 Stahl verzinkt
MU-SZ-DIN546-(A2K)-M6

Art.-Nr. 033701206
EAN 4046778737881

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 033701206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Höhe (m1)

5 mm

Schlitzbreite (n1)

2,5 mm

Schlitzhöhe (tmin)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN

546

Innenantrieb

Schlitz

Nenndurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen