Schlitzmutter DIN 546, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 546 Stahl verzinkt
MU-SZ-DIN546-(A2K)-M8
Art.-Nr. 033701208
EAN 4054458446343
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Höhe (m1) | 6,5 mm |
Schlitzbreite (n1) | 3 mm |
Schlitzhöhe (tmin) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 546 |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser | 8 mm |