Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlosser-Werkzeugkasten Junior I 60-teilig

Schlosser-Werkzeugkasten Azubi
SHLOSWZGKAST-AZUBI-60TLG

Art.-Nr. 096593 117

EAN 4038898016939

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlosser-Werkzeugkasten Junior I 60-teilig

Art.-Nr. 096593 117

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollständig bestückter Werkzeugkasten für Schlosser, insbesondere für Auszubildende.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

60 STK

Schlosser-Werkzeugkasten Junior I 60-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

Beschreibung:
1,2 x 7 mm; Klingenlänge: 125 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,6X9X150

Beschreibung:
1,6 x 9 mm; Klingenlänge: 150 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH1X80

Beschreibung:
PH1; Klingenlänge: 80 mm; Länge: 176 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH2X100

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 100 mm; Länge: 206 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Beschreibung:
1.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Beschreibung:
1.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Beschreibung:
3.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Beschreibung:
5.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Beschreibung:
6.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Beschreibung:
7.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Beschreibung:
7.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Beschreibung:
9.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Beschreibung:
9.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Stahlbandmaß aus rostfreiem biegsamen Stahl

STMASS-A2-L300MM

Menge: 1 x
1 x
Schlosserwinkel mit Anschlag

ANSHLGWNKL-4036-150X100MM

Beschreibung: Präziser Winkel mit stabiler Konstruktion für präzise Messungen und Markierungen
Menge: 1 x
1 x
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

KFTSEITSHND-L160MM

Beschreibung:
160 mm
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachrundzange DIN ISO 5745

FLRDZANG-GD-L200MM

Beschreibung:
200 mm; 3 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-250MM

Beschreibung:
250 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H2-L250MM

Beschreibung:
2; Feilenblattlänge: 250 mm
Menge: 1 x
1 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-130/300MM

Beschreibung:
130 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm; Schneidbreite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
Kreuzmeißel nach DIN 6451

HNDMSL-KRZ-L150-B6MM

Beschreibung:
150 mm; Schneidbreite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
Körner nach DIN 7250 mit vergütetem Schlagkopf

KOERN-MAN-L120MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm; Länge: 120 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-8MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 8 mm
Menge: 1 x
1 x
Metallbügelsäge

METSAE-BGL

Beschreibung: Leichte und handliche Metallbügelsäge mit Aluminiumgriff
Menge: 1 x
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-L2M

Beschreibung:
53 mm; 2 m
Mit Kunststoffgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-HM-(SP-GEBOGEN/GD)

Beschreibung: Mit kodiertem Stahlgriff und eingeschraubter gerader und gebogener Stahlnadel
Menge: 1 x
1 x
Einmaulschlüssel verstellbar

EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-34)

Beschreibung:
10 in
Rechtsgängiges Modell mit metrischer Maßskala zum schnellen und sicheren Erkennen der Schlüsselweite
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5

Beschreibung:
1,5 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2

Beschreibung:
2 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5

Beschreibung:
2,5 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3

Beschreibung:
3 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4

Beschreibung:
4 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5

Beschreibung:
5 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6

Beschreibung:
6 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8

Beschreibung:
8 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10

Beschreibung:
10 mm
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
Cutter-Messer ECO mit Klemmrad
1 x
Cutter-Messer ECO mit Klemmrad

CUTTER-SCHWARZ-H18MM-L150MM

Beschreibung: Mit stufenloser Klingenfixierung über Klemmrad
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

SHLOSHAM-HUE-500G

Beschreibung:
Hammergewicht: 500 g; 320 mm
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
Menge: 1 x
1 x
Werkzeugkiste Profi

WZGKASTEN-PROFI-5TLG-L430MM

Beschreibung: Besonders robuste, verwindungssteife und aufklappbare Werkzeugkiste mit stabilen Nietscharnieren
Menge: 1 x
1 x
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Beschreibung:
Klar
Leichte Schutzbrille mit guter Passform
Menge: 1 x
1 x
Ölsignierkreide 6-kant, unpapiert

OELSKREID-6KT-GELB-B12-L120MM

Beschreibung: Für Holz, Pappe, Textilien, kaltes und warmes Eisen.
Menge: 1 x
1 x
Messschieber mit Momentfeststellung

MESSSHIEB-MOMFESTSTL-(0-150MM)

Menge: 1 x