Schlosserhammer mit Stielschutzhülse
Schlosserhammer mit Stielhülse
SHLOSHAM-HUE-800G
Art.-Nr. 071573 80
EAN 4011231747110
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
Keine Beschädigung des Hammerstiels
Robuste Stielschutzhülse
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Hammergewicht | 800 g |
Länge (L) | 350 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!