Schlossriegel
Schlossriegel
RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-100X50MM
Art.-Nr. 0688401834
EAN 4048539641277
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gerade, gekröpft und abschließbar
Hinweis
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 140 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben Ø 4 mm und bis A =180 mm ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Ausführung | Gerade, Mit Schlaufe |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Grundplattenlänge | 100 mm |
Grundplattenbreite | 50 mm |
Schlossösendurchmesser | 8 mm |