Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlossriegel

Schlossriegel
RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-160X55MM

Art.-Nr. 0688401840

EAN 4048539641390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlossriegel

Art.-Nr. 0688401840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerade, gekröpft und abschließbar
Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 140 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben Ø 4 mm und bis A =180 mm ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich.

Ausführung

Gerade, Mit Schlaufe

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Grundplattenlänge

160 mm

Grundplattenbreite

65 mm

Schlossösendurchmesser

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen