Schlüsselrosettenpaar AL 30
Rosettenpaar AL 30
TD-ALU-AL30-ROS-BB-F1/SILBER
Art.-Nr.
0688160041
EAN 4024835141819
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und bestmöglicher Halt
- Grundrosette wird separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den privaten Wohnbereich.
![]() | |
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 7 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 x BB Rosette, 2 metrische Schrauben M 4 x 40 mm, 2 Hülsenmuttern M4 x 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!