Schlüsselschäkel mit Steg
Schlüsselschäkel mit Steg Edelstahl A4
SHKL-SHSL-STEG-A4-D6
Art.-Nr. 0526000906
EAN 4050642983557
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen
![]() | |
Traglast | 150 kg |
Schäkeldurchmesser (d1) | 6 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 6 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 15 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 26,5 mm |
Schäkelhöhe innen (h1) | 45 mm |
Schäkelhöhe innen (Steg) (h2) | 15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 60,000 g |
Ausführung | Mit Steg |