Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schmelzklebstoff 202

Schmelzklebstoff 202
SCHMELZKLEBST-202-500G

Art.-Nr. 0890100156

EAN 4058794744194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schmelzklebstoff 202

Art.-Nr. 0890100156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff
  • Universal auf vielen Werkstoffen einsetzbar

  • Glasklar

  • Flexibel

  • Kurze Offen- und Abbindezeit

  • Niedrige Geruchsemissionen

  • Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln
Hinweis
  • Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

  • Aus produktionstechnischen Gründen kommt es zu Schwankungen in der Stangenlänge und/oder -dicke. Aus diesem Grund geben wir den Inhalt nur in Gramm an. So können sich 25 oder 26 Stangen in einem 500g-Beutel befinden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff für die Montage und Festklebung in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Ideal geeignet für die Möbel-, Textil- und Schaumstoffindustrie, sowie für Floristik, Innenausbau, Messebau, etc.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

500 g

Chemische Basis

Ethylvinylacetat

Farbe

Glasklar

Länge

200 mm

Durchmesser

12 mm

Viskosität (Zähigkeit)

19000 mPas

Erweichungspunkt

85 °C

Viskosität Bedingung

Brookfield

Offene Zeit min./max.

16-60 s

Verarbeitungstemperatur min./max.

160 bis 190 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei Raumtemperatur, im Originalbehälter

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen