Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schmiernippelkappe GPN 980 A ohne Lasche

Schutzkappe GPN 980 A
SHTZKA-GPN980/0103-A-SCHWARZ

Art.-Nr. 0598981103

EAN 4047376162907

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schmiernippelkappe GPN 980 A ohne Lasche

Art.-Nr. 0598981103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412

Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfes.


Die Außenwandung ist griffig gerändelt für eine bessere Montage und Demontage.


Form A: ohne Lasche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

8,2 mm

Höhe (h1)

9 mm

Sonstige Norm

GPN 980

Form

A

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen