Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schmiernippelkappe GPN 980 B mit Lasche

Schutzkappe GPN 980 B
SHTZKA-GPN980/0200-B-GELB

Art.-Nr. 0598983200

EAN 4061337472683

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schmiernippelkappe GPN 980 B mit Lasche

Art.-Nr. 0598983200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412

Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfes.


Außenwandung griffig gerändelt.


Form B: mit Lasche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

8,2 mm

Höhe (h1)

9 mm

Laschenlänge (N)

12 mm

Sonstige Norm

GPN 980

Form

B

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen