Schmiernippelkappe GPN 985 A
Schutzkappe GPN 985 A
SHTZKA-GPN985/0101-A-ROT
Art.-Nr. 0598986101
EAN 4038898548195
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach DIN 71412.
Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfes.
Die Außenwandung ist griffig gerändelt für eine bessere Montage und Demontage.
Form A: ohne Lasche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Sonstige Norm | GPN 985 |
Form | A |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |