Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schmutzfänger für Lkw und Anhänger

Schmutzfänger
SHMUTZFAENG-VERSTAERKT-600X400MM

Art.-Nr. 0811234

EAN 4011231775212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schmutzfänger für Lkw und Anhänger

Art.-Nr. 0811234

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Erstausrüsterqualität

  • Formstabil

  • Hohe Lebensdauer

  • Komplett mit feuerverzinkter Befestigungsschiene und verzinkten Befestigungsschrauben M5 x 16 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

600 mm

Höhe

400 mm

Farbe

Schwarz

Anzahl Befestigungsschrauben

6 STK

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Härte nach Shore A

80

Lieferumfang

Befestigungsschiene und Befestigungschrauben

Werkstoff

Gummi

Werkstoff Schiene

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen