Schnabelkopf Teleskop Stemmhebel NFZ
Teleskop-Hebeleisen Schnabelkopf Nfz
HBLEIS-SCHNABELKOPF-TELESKOP-1350MM
Art.-Nr. 1952001402
EAN 4056807684642
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel einstellbares Hebeleisen aus Vollmetall für maximale Kraftübertragung bei beengten Platzverhältnissen im NFZ-Bereich.
- Der Kopf des Hebeleisens ist um 180° drehbar und wird über einen Druckmechanismus am Kopfende sicher verriegelt.
- Hebellänge per Druckknopf in Rasterstufen von 10 mm verstellbar.
- Der spitz zulaufende Schnabel ermöglicht den optimalen Einsatz selbst bei geringen Arbeitsspalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 865 mm |
Länge 2 | 1350 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3280,000 g |