Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schneideisen Ruko HSS DIN EN 22568 Linksgewinde

Schneideisen HSS DIN EN 22568 Linksgewinde Ruko
SHNDEIS-RUKO-237120LI-HSS-M12X1,75

Art.-Nr. 1971004872

EAN 4007140101877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schneideisen Ruko HSS DIN EN 22568 Linksgewinde

Art.-Nr. 1971004872

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm².

Gewindeart

M-L

Form

B

Gewindeart x Nenndurchmesser

M-L12

Steigung

1,75 mm

Höhe

14,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen