Schneideisen Ruko HSS DIN EN 24231 zylindrisches Rohrgewinde
SHNDEIS-RUKO-240034-HSS-G3/4ZO-55GRD
Art.-Nr. 1971005188
EAN 4007140025500
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm².
Gewindeart | Rohrinnengewinde zylindrisch Whitworth |
Form | B |
Gewindeart x Nenndurchmesser | Rp3/4 |
Höhe | 16,0 mm |