Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber

Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber
HALT-SHNDEIS-AKKU-BRSHRBR-FHRG-M6

Art.-Nr. 0659999060
EAN 4061975235862

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber

Art.-Nr. 0659999060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Spänecontainer für ein sicheres und lotgerechtes Gewindeschneiden in Kombination mit dem Schneideisenhalter für den Akku-Bohrschrauber und die Drehbank

Präzises Arbeiten


Für einen perfekten, lotgerechten Anschnitt des Gewindes



Prozesssicheres Arbeiten


Der Spänecontainer fängt die größten Späne auf und gewährleistet einen sauberen, sicheren Prozess

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Schneideisenhalterführung kann nur in Verbindung mit dem Schneideisenhalter für Bohrschrauber verwendet werden. Die Schneideisenführung mit dem nach vorne ausgerichteten Dreieck gerade in den hierfür vorgesehenen Schlitz des Schneideisenhalters schieben und durch eine Vierteldrehung sichern. Nun kann die Führung auf den Bolzen gesteckt, dieser mit Schneidmittel geschmiert und der Anschnitt um 3-4 Gänge vorgenommen werden. Die Führung darf nur für den Anschnitt verwendet werden! Nach dem Anschnitt wird der Schneideisenhalter für Bohrschrauber mit geringer Drehzahl zurückgedreht. Die Führung aus dem Adapter erst dann entfernen, wenn die beiden Dreiecke exakt zueinander gerichtet sind. Achten Sie darauf, dass beim Entfernen der Führung der Adapter leicht nach vorne gekippt ist. So werden keine Späne zwischen der Führung und dem Schneideisen verklemmt.

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Qualität

ZEBRA-Premium

Länge

33 mm

Geeignet für Schraube

M6

Geeignet für Bolzendurchmesser

5,88 mm

Durchmesser

35 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M3

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)
x 1 St.
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M4

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)
x 1 St.
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M5

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)
x 1 St.
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M6

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)
x 1 St.
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M8

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)
x 1 St.
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M10

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)
x 1 St.
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
x 1 St.
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
x 1 St.
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
x 1 St.
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
x 1 St.
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
x 1 St.
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen