Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber
Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber
HALT-SHNDEIS-AKKU-BRSHRBR-FHRG-M8
Art.-Nr. 0659999080
EAN 4061975235879
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzises Arbeiten
Für einen perfekten, lotgerechten Anschnitt des Gewindes
Prozesssicheres Arbeiten
Der Spänecontainer fängt die größten Späne auf und gewährleistet einen sauberen, sicheren Prozess
Datenblätter(X)
Die Schneideisenhalterführung kann nur in Verbindung mit dem Schneideisenhalter für Bohrschrauber verwendet werden. Die Schneideisenführung mit dem nach vorne ausgerichteten Dreieck gerade in den hierfür vorgesehenen Schlitz des Schneideisenhalters schieben und durch eine Vierteldrehung sichern. Nun kann die Führung auf den Bolzen gesteckt, dieser mit Schneidmittel geschmiert und der Anschnitt um 3-4 Gänge vorgenommen werden. Die Führung darf nur für den Anschnitt verwendet werden! Nach dem Anschnitt wird der Schneideisenhalter für Bohrschrauber mit geringer Drehzahl zurückgedreht. Die Führung aus dem Adapter erst dann entfernen, wenn die beiden Dreiecke exakt zueinander gerichtet sind. Achten Sie darauf, dass beim Entfernen der Führung der Adapter leicht nach vorne gekippt ist. So werden keine Späne zwischen der Führung und dem Schneideisen verklemmt.
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Länge | 33 mm |
Geeignet für Schraube | M8 |
Geeignet für Bolzendurchmesser | 7,87 mm |
Durchmesser | 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!