Schnellanschluss-Druckluftminderer für Steckverbinder
Reduzierstück mit Schnellanschluss
REDUZSTK-DL-NORGREN-KST-(D12-10MM)
Art.-Nr.
0885204210
EAN 4056807127316
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verringert den Durchmesser des Lufteinlassanschlusses
- Schnellkupplung
- Die Edelstahlscheibe sorgt dafür, dass das Rohr unabhängig vom Material und ohne Beschädigung perfekt passt
- Die Verbindung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet eine dichte Abdichtung auch bei Stößen oder Vibrationen
- Die spezifische Geometrie der Dichtung bedeutet, dass die Fittings mit einem Vakuum verwendet werden können
- Alle Gewinde dieser Baureihe verfügen über Dichtungselemente, die eine sofortige Verwendung der Fittings ermöglichen und so die Installationszeit verkürzen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Fittings für den Einsatz in Druckluftanlagen in den Bereichen Robotik, Automobil, Textil, Handling, Industriewasser und Industrievakuum usw.
Anleitung
Außendurchmesser: Stecker
Außendurchmesser 2: Buchse