Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellanschluss-Druckluftminderer für Steckverbinder

Reduzierstück mit Schnellanschluss
REDUZSTK-DL-NORGREN-KST-(D6-4MM)

Art.-Nr. 0885204604

EAN 4056807127354

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellanschluss-Druckluftminderer für Steckverbinder

Art.-Nr. 0885204604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verringert den Durchmesser des Lufteinlassanschlusses
  • Schnellkupplung

  • Die Edelstahlscheibe sorgt dafür, dass das Rohr unabhängig vom Material und ohne Beschädigung perfekt passt

  • Die Verbindung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet eine dichte Abdichtung auch bei Stößen oder Vibrationen

  • Die spezifische Geometrie der Dichtung bedeutet, dass die Fittings mit einem Vakuum verwendet werden können

  • Alle Gewinde dieser Baureihe verfügen über Dichtungselemente, die eine sofortige Verwendung der Fittings ermöglichen und so die Installationszeit verkürzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fittings für den Einsatz in Druckluftanlagen in den Bereichen Robotik, Automobil, Textil, Handling, Industriewasser und Industrievakuum usw.

Anleitung

Außendurchmesser: Stecker


Außendurchmesser 2: Buchse

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen