Schnellbauschraube Top Head
Stahl phosphatiert Top Head H
SHR-SNBAU-TOPHEAD-H2-(PHR)-3,5X45
Art.-Nr. 018963545
EAN 4011231244596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die patentierte Schnellbauschraube für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen (C-Ständerwerk und U-Profile) sowie Holzunterkonstruktionen
Patentierte Kopfform
Verhindert ein Ausfransen des Schraubenkopfes. Das Papier passt sich sauber dem Kopf der Schraube an, dadurch ist eine schnelle, saubere Verspachtelung gewährleistet.
Leichtes Ansetzen der Schraube durch scharfkantige Spitze und Gewindegänge
Schnelles Eindrehen der Schraube durch scharfe Gewindegänge
Stahl gehärtet, phosphatiert
Philipsantrieb PH 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 45 mm |
Gewindelänge (lg) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Top head |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |