Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschraube Top Head

Stahl phosphatiert Top Head H
SHR-SNBAU-TOPHEAD-H2-(PHR)-4X35

Art.-Nr. 018964035

EAN 4011231998345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellbauschraube Top Head

Art.-Nr. 018964035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die patentierte Schnellbauschraube für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen (C-Ständerwerk und U-Profile) sowie Holzunterkonstruktionen

Patentierte Kopfform


Verhindert ein Ausfransen des Schraubenkopfes. Das Papier passt sich sauber dem Kopf der Schraube an, dadurch ist eine schnelle, saubere Verspachtelung gewährleistet.



Leichtes Ansetzen der Schraube durch scharfkantige Spitze und Gewindegänge



Schnelles Eindrehen der Schraube durch scharfe Gewindegänge



Stahl gehärtet, phosphatiert



Philipsantrieb PH 2

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Top head

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Doppelgang

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen