Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschraube mit Bohrspitze

Stahl phosphatiert Trompetenkopf H
SHR-SNBAU-BSP-H2-(PHR)-3,5X55/35

Art.-Nr. 018935 55

EAN 4038898068105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellbauschraube mit Bohrspitze

Art.-Nr. 018935 55

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Blechschraubengewinde mit ZEBRA pias Bohrspitze

  • Für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen von 0,75 – 2,25 mm Stärke

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Trompetenkopf mit Philipsantrieb PH 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

55 mm

Gewindelänge (lg)

32 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

35 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Spitzenform

Bohrspitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen