Schnellbauschraube mit Bohrspitze
Stahl phosphatiert Trompetenkopf H
SHR-SNBAU-BSP-H2-(PHR)-4,2X75/50
Art.-Nr. 018942 75
EAN 4050382002952
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde mit ZEBRA pias Bohrspitze
- Für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen von 0,75 – 2,25 mm Stärke
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Philipsantrieb PH 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,2 mm |
Länge (l) | 75 mm |
Gewindelänge (lg) | 45 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Bohrspitze |