Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde
Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H
SHR-SNBAU-DPGWD-H2-(PHR)-3,5X25/18
Art.-Nr. 018903525
EAN 4011231243704
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm
- Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,4 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |
RoHS-konform | Ja |