Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H
SHR-SNBAU-DPGWD-H2-(PHR)-3,9X45/31

Art.-Nr. 018903945

EAN 4038898555360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Art.-Nr. 018903945

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm
  • Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3,9 mm

Länge (l)

45 mm

Gewindelänge

31 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeform

Doppelgang

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen