Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H
SHR-SNBAU-DPGWD-H2-(PHR)-3,9X65/40

Art.-Nr. 018903965

EAN 4011231243865

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Art.-Nr. 018903965

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm
  • Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3,9 mm

Länge (l)

65 mm

Gewindelänge

40 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeform

Doppelgang

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen