Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet
Stahl phosphatiert Doppelgang TG SeKo H gegurtet
SHR-SNBAU-DPGWD-SEKPF-MG/HOHE-H2-3,9X25
Art.-Nr. 017923925
EAN 4011231234979
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Mengenverschraubungen von Gipskartonplatten auf Metallständer.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,9 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,3 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,85 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL |
Einsatzbereich | Gipskarton, Innenausbau |
Kopfform | Trompetenkopf |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!