Schnellbauschraube mit Grobganggewinde
Stahl phosphatiert Grobgewinde Trompetenkopf H
SHR-SNBAU-GRBGWD-H2-(PHR)-3,9X25/18
Art.-Nr.
018939 25
EAN 4011231244190
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verschraubung auf Holzunterkonstruktion
- Extrem tiefe Gewindegänge mit scharfer Spitze
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Philipsantrieb PH 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 3,9 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |