Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschraube mit Grobganggewinde

Stahl phosphatiert Grobgewinde Trompetenkopf H
SHR-SNBAU-GRBGWD-H2-(PHR)-3,9X40/28

Art.-Nr. 018939 40

EAN 4011231244251

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellbauschraube mit Grobganggewinde

Art.-Nr. 018939 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für die Verschraubung auf Holzunterkonstruktion

  • Extrem tiefe Gewindegänge mit scharfer Spitze

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Trompetenkopf mit Philipsantrieb PH 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

3,9 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

28 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Grobgang

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen