Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellbauschrauben Top Head gegurtet

Stahl phosphatiert Top Head H magaziniert
SHR-SNBAU-TOPHEAD-H2-MG/W-(PHR)-4X35

Art.-Nr. 017994035

EAN 4011231998314

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellbauschrauben Top Head gegurtet

Art.-Nr. 017994035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Magaziniert

Die patentierte Schnellbauschraube für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen (C-Ständerwerk und U-Profile) sowie Holzunterkonstruktionen



Patentierte Kopfform


Verhindert ein Ausfransen des Schraubenkopfes. Das Papier paßt sich sauber dem Kopf der Schraube an, dadurch ist eine schnelle, saubere Verspachtelung gewährleistet



Leichtes Ansetzen der Schraube durch scharfkantige Spitze und Gewindegänge



Schnelles Eindrehen der Schraube durch scharfe Gewindegänge



Stahl gehärtet, phosphatiert



Philipsantrieb PH 2



Gegurtet


  • 50 Schrauben/Gurt

  • Passend für Maschinen der Würth- und Helfer-Systeme
Hinweis

Bitte auf kompatiblen Maschinentyp achten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Kopfform

Top head

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Gewindeform

Doppelgang

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen