Schnellkupplungs-Fittings für Druckluft Zylindrischer Stiftwinkel, Außengewinde
Einsteck-Druckluft-Fitting m geb kon Außengewinde
EINSTEFITT-DL-NORGREN-90GRD-D8-1/4ZO
Art.-Nr. 088474814
EAN 4045989316274
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellkupplung, zylindrischer Stiftwinkel, Außengewinde für Druckluftanlage
- Gerichtet
- Schnellkupplung
- Innen- und Außensechskant
- Zylindrisches, metrisches BSP-Gewinde
- Die Edelstahlscheibe sorgt dafür, dass das Rohr unabhängig vom Material und ohne Beschädigung perfekt passt
- Die Verbindung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet eine dichte Abdichtung auch bei Stößen oder Vibrationen
- Die spezifische Geometrie der Dichtung bedeutet, dass die Fittings mit einem Vakuum verwendet werden können
- Alle Gewinde dieser Baureihe verfügen über Dichtungselemente, die eine sofortige Verwendung der Fittings ermöglichen und so die Installationszeit verkürzen
- Alle geraden Fittings können auch mit einem Sechskantschlüssel montiert werden, um den Einsatz in kleinen Räumen zu ermöglichen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Fittings für den Einsatz in Druckluftanlagen in den Bereichen Robotik, Automobil, Textil, Handling, Industriewasser und Industrievakuum usw.
Werkstoff | Messing |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 8 mm |
Länge | 22 mm |