Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder

Schnellmontageclip für DIGA CS-1
SHNLMNTGCLIP-(F.KSH-DIGA-CS1)

Art.-Nr. 0971651081

EAN 4046777428827

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder

Art.-Nr. 0971651081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

In Verbindung mit DIGA® CS-1, CS-2 Power und CS-3
Hinweis

Empfohlene Nagellänge ≥28 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schnellmontage von Kabelsammelhalter Allrounder. Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich.

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

bei 700°C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen