Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder

Schnellmontageclip mit Nageldübel
SHNLMNTGCLIP-F.KSH-FLAMMW-DBL-6X50

Art.-Nr. 0971650140

EAN 4024835073219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder

Art.-Nr. 0971650140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Zugängigkeit - Zeit- und Kostenersparnis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schnellmontage von Kabelsammelhalter Allrounder (Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich)

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

nach Glühdrahtprüfung bei +960°C, V0

Farbe

Steingrau RAL 7030

Werkstoff

PA 6.0 V-0 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen