Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder
Schnellmontageclip mit Nageldübel
SHNLMNTGCLIP-F.KSH-FLAMMW-DBL-6X50
Art.-Nr. 0971651180
EAN 4046777428797
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Zugängigkeit - Zeit- und Kostenersparnis
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Schnellmontage von Kabelsammelhalter Allrounder (Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich)
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | nach Glühdrahtprüfung bei +960°C, V0 |
Farbe | Steingrau RAL 7030 |
Werkstoff | PA 6.0 V-0 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |