Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellmontagekupplung

Schnellmontagekupplung für Stahlpanzerrohr
SHNLMNTGKUPPL-(F.RO-ALU/ST)-EN20

Art.-Nr. 0975265120

EAN 4038898909279

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellmontagekupplung

Art.-Nr. 0975265120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zugfeste Verbindung von Elektro-Installationsrohren

Kein aufwendiges Gewindeschneiden dadurch Zeit- und Kostenersparnis

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für starre Elektro Stahl-/Aluminiumrohre

Geeignet für Rohr (EN)

EN 20

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

5545

Belastung Kraft bei 5 cm

4000 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

6,8 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 150 °C

Schutzart IP

IP 67

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen