Schnellmontagekupplung
Schnellmontagekupplung für Stahlpanzerrohr
SHNLMNTGKUPPL-(F.RO-ALU/ST)-EN25
Art.-Nr. 0975265125
EAN 4038898909286
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zugfeste Verbindung von Elektro-Installationsrohren
Kein aufwendiges Gewindeschneiden dadurch Zeit- und Kostenersparnis
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für starre Elektro Stahl-/Aluminiumrohre
Geeignet für Rohr (EN) | EN 25 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 5545 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 4000 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 6,8 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 150 °C |
Schutzart IP | IP 67 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |