Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schnellmontagesystem für Bodenplatte

Schnellmontagesystem für Bodenplatte
SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(QFI-10-T5)

Art.-Nr. 0963260169

EAN 4046777034059

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

Art.-Nr. 0963260169

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie
  • Für viele Fahrzeugtypen und in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich

  • Aus Kunststoff
Hinweis

Verschraubung erfolgt durch den originalen Verzurrpunkt des Fahrzeuges.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

QFI-10-T5

Breite

100 mm

Höhe

18 mm

Länge

100 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,355 kg

Anzahl Teile

8

Ausführung

Rund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen